Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 51348-TIN Counterersinks 4 Fl 82 Degrees 1-3 / 4 Inch Hss Tin | AG3TCF 33UR99

KEO 51348-TIN Countersinks 4 Fl 82 Degrees 1-3/4 Inch Hss Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3TCF Μοντέλο: 51348-TINCross Ref: 33UR99

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€286.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητές
Σώμα Dia.1-3 / 4 "
Χωρητικότητα κοπής1-3 / 4 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος3"
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΚέντρο Reamer

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3015
Ύψος πλοίου (cm)7.94
Μήκος πλοίου (cm)7.94
Πλάτος πλοίου (cm)4.45
Κωδικός ΕΣ8207600061

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Χωρητικότητα κοπήςφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
KEO 51128 Countersinks 4fl 82 Degrees 1-1 / 2 Inch Uncoated | AG3TBL 33UR81 511281-1 / 2 "1-1 / 2 "Οχι αλειμμένος2.875 "3 / 4 "€198.21
KEO 51128-TIN Counterersinks 4 Fl 82 Degrees 1-1 / 2 Inch Hss Tin | AG3TBM 33UR82 51128-TIN1-1 / 2 "1-1 / 2 "Κασσίτερος2.875 "3 / 4 "€245.12
KEO 51148 Countersinks 4fl 82 Degrees 1-1 / 4 Inch Uncoated | AG3TBT 33UR87 511481-1 / 4 "1-1 / 4 "Οχι αλειμμένος2.75 "1 / 2 "€143.13
KEO 51148-TIN Counterersinks 4 Fl 82 Degrees 1-1 / 4 Inch Hss Tin | AG3TBU 33UR88 51148-TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "Κασσίτερος2.75 "1 / 2 "€167.88
KEO 51348 Countersinks 4fl 82 Degrees 1-3 / 4 Inch Uncoated | AG3TCE 33UR98 513481-3 / 4 "1-3 / 4 "Οχι αλειμμένος3"3 / 4 "€260.39
KEO 52008 Countersinks 4fl 82 Degrees 2 Inch Hss Uncoated | AG3TDA 33UT18 520082"2"Οχι αλειμμένος3.25 "3 / 4 "€347.34
KEO 52008-TIN Μετρητές 4 Fl 82 Degree 2 Inch Hss Tin | AG3TDB 33UT19 52008-TIN2"2"Κασσίτερος3.25 "3 / 4 "€416.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 51348-TIN Countersinks 4 Fl 82 Degrees 1-3/4 Inch Hss Tin
€286.02 /μονάδα