Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 51250 Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 1 1/4 Hss | AD7PMY 4FUL5

KEO 51250 Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 1 1/4 Hss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7PMY Μοντέλο: 51250Σταυρός: 4FUL5
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
€162.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο Reamer
Σώμα Dia.1-1 / 4 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία100 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.75 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.φινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 50140 Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 1/4 Hss | AD7PMR 4FUJ8 501401 / 4 "Οχι αλειμμένος1.5 "1 / 4 "-€16.52
KEO 50380 Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 3/8 Hss | AD7PMT 4FUJ9 503803 / 8 "Οχι αλειμμένος1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.78
KEO 50120 Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 1/2 Hss | AD7PMU 4FUL1 501201 / 2 "Οχι αλειμμένος2"1 / 4 "1"€22.65
KEO 50580 Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 5/8 Hss | AD7PMV 4FUL2 505805 / 8 "Οχι αλειμμένος2.25 "3 / 8 "1"€33.65
KEO 50340 Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 3/4 Hss | AD7PMW 4FUL3 503403 / 4 "Οχι αλειμμένος2.625 "1 / 2 "1.25 "€44.90
KEO 51000 Center Reamer 3 Φλάουτα 100 Βαθμός 1 ίντσας Hss | AD7PMX 4FUL4 510001"Οχι αλειμμένος2.75 "1 / 2 "1.25 "€73.20
KEO 51500 Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 1 1/2 Hss | AD7PMZ 4FUL6 515001-1 / 2 "Οχι αλειμμένος2.875 "3 / 4 "1.25 "€233.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 51250 Center Reamer 3 Flutes 100 Degree 1 1/4 Hss
€162.63 /μονάδα