Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 50588 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 5/8 Hss | AD2FXR 3P403

KEO 50588 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 5/8 Hss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2FXR Μοντέλο: 50588Σταυρός: 3P403
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
€38.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο Reamer
Σώμα Dia.5 / 8 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.25 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης1"
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207600061
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 50128 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 1/2 Hss | AD2FXH 3P386 501281 / 2 "2"1 / 4 "1"€30.48
KEO 50148 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 1/4 Hss | AD2FXK 3P390 501481 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€21.89
KEO 50348 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 3/4 Hss | AD2FXM 3P395 503483 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€56.27
KEO 50388 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 3/8 Hss | AD2FXP 3P399 503883 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€24.10
KEO 51008 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 1 Inch Hss | AD2FXU 3P407 510081"2.75 "1 / 2 "1.25 "€78.32
KEO 51258 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 1 1/4 Hss | AD7QCW 4FWG8 512581-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€161.56
KEO 51508 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 1 1/2 Hss | AD7QCX 4FWG9 515081-1 / 2 "2.875 "3 / 4 "1.25 "€242.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 50588 Center Reamer 3 Flutes 82 Degree 5/8 Hss
€38.25 /μονάδα