Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 50346-TIN Μετρητές 3 Fl 60 Βαθμοί 3/4 Inch Hss Tin | AG3TAQ 33UR61

KEO 50346-TIN Countersinks 3 Fl 60 Degrees 3/4 Inch Hss Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3TAQ Μοντέλο: 50346-TINCross Ref: 33UR61
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
€56.63 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητές
Σώμα Dia.3 / 4 "
Χωρητικότητα κοπής3 / 4 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος2.625 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1.25 "
ΧαρακτηριστικάΚέντρο Reamer

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)7.94
Μήκος πλοίου (cm)7.94
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207600061

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Χωρητικότητα κοπήςφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
KEO 50128-TIN Μετρητές 3 Fl 82 Degree 1/2 Inch Hss Tin | AG3TAG 33UR53 50128-TIN1 / 2 "1 / 2 "Κασσίτερος2"1 / 4 "1"€30.41
KEO 50148-TIN Countersinks 3 Fl 82 Degree 1/4 Inch Hss Tin | AG3TAL 33UR57 50148-TIN1 / 4 "1 / 4 "Κασσίτερος1.5 "1 / 4 "1 / 4 "€20.71
KEO 50386-TIN Counterersinks 3 Fl 60 Degrees 3/8 Inch Hss Tin | AG3TAW 33UR66 50386-TIN3 / 8 "3 / 8 "Κασσίτερος1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.16
KEO 50586-TIN Countersinks 3 Fl 60 Degrees 5/8 Inch Hss Tin | AG3TBB 33UR71 50586-TIN5 / 8 "5 / 8 "Κασσίτερος2.25 "3 / 8 "1"€41.15
KEO 51008-TIN Countersinks 3 Fl 82 Degree 1 Inch Hss Tin | AG3TBG 33UR77 51008-TIN1"1"Κασσίτερος2.75 "1 / 2 "1.25 "€93.70
KEO 51258-TIN Countersinks 3 Fl 82 Degrees 1-1 / 4 Inch Hss Tin | AG3TCA 33UR94 51258-TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "Κασσίτερος2.75 "1 / 2 "1.25 "€195.64
KEO 51508-TIN Counterersinks 3 Fl 82 Degrees 1-1 / 2 Inch Hss Tin | AG3TCM 33UT06 51508-TIN1-1 / 2 "1-1 / 2 "Κασσίτερος2.875 "3 / 4 "1.25 "€272.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 50346-TIN Countersinks 3 Fl 60 Degrees 3/4 Inch Hss Tin
€56.63 /μονάδα