Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 33144 Nc Spotting Drill 120 Degree 1/4 Hss | AB2JLJ 1MCC2

KEO 33144 Nc Spotting Drill 120 Degree 1/4 Hss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JLJ Μοντέλο: 33144Cross Ref: 1MCC2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€85.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςNC Spotting Drill
Σημείο τρυπανιών120 μοίρες
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού3 / 4 "
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος6"
Μέγεθος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
KEO 33140 Nc Spotting Drill 120 Degree 1/4 Hss | AB2JLG 1MCB9 331403 / 4 "2.5 "1 / 4 "€46.24
KEO 33142 Nc Spotting Drill 120 Degree 1/4 Hss | AB2JLH 1MCC1 331423 / 4 "4"1 / 4 "€49.65
KEO 33380 Nc Spotting Drill 120 Degree 3/8 Hss | AB2JLK 1MCC3 333801.125 "3.125 "3 / 8 "€49.89
KEO 33382 Nc Spotting Drill 120 Degree 3/8 Hss | AB2JLL 1MCC4 333821.125 "5"3 / 8 "€62.49
KEO 33384 Nc Spotting Drill 120 Degree 3/8 Hss | AB2JLM 1MCC5 333841.125 "7"3 / 8 "€91.22
KEO 33120 Nc Spotting Drill 120 Degree 1/2 Hss | AB2JLN 1MCC6 331201.375 "3.75 "1 / 2 "€66.08
KEO 33122 Nc Spotting Drill 120 Degree 1/2 Hss | AB2JLP 1MCC7 331221.375 "6"1 / 2 "€97.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 33144 Nc Spotting Drill 120 Degree 1/4 Hss
€85.75 /μονάδα