Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 33102-TiN Spotting Drill 1 Inch 120 Degree 8 Συνολικό μήκος | AA4PXP 12Y280

KEO 33102-TiN σημαδιακό τρυπάνι 1 ίντσας 120 μοιρών 8 συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4PXP Μοντέλο: 33102-TiNΣταυρός: 12Y280

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€261.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι εντοπισμού
Σημείο τρυπανιών120 μοίρες
φινίρισμαΚασσίτερος
Μήκος αυλακιού2 1 / 4 "
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόHSS
Συνολικό μήκος8"
Μέγεθος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.711
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣημείο τρυπανιώνΣυνολικό μήκοςΤιμή
KEO 32100-TiN Spotting Drill 1 Inch 90 Degree 6 Συνολικό μήκος | AA4PWU 12Y261 32100-TiN90 μοίρες6"€242.76
KEO 32102-TiN Spotting Drill 1 Inch 90 Degree 8 Συνολικό μήκος | AA4PWV 12Y262 32102-TiN90 μοίρες8"€263.41
KEO 32104-TiN Spotting Drill 1 Inch 90 Degree 10 Συνολικό μήκος | AA4PWW 12Y263 32104-TiN90 μοίρες10 "€322.30
KEO 33100-TiN Spotting Drill 1 Inch 90 Degree 6 Συνολικό μήκος | AA4PXN 12Y279 33100-TiN90 μοίρες6"€239.47
KEO 33104-TiN Spotting Drill 1 Inch 120 Degree 10 Συνολικό μήκος | AA4PXQ 12Y281 33104-TiN120 μοίρες10 "€330.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 33102-TiN σημαδιακό τρυπάνι 1 ίντσας 120 μοιρών 8 συνολικό μήκος
€261.06 /μονάδα