Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 32384 Nc Spotting Drill 90 Degree 3/8 Hss | AB2JKZ 1MCB2

KEO 32384 Nc Spotting Drill 90 Degree 3/8 Hss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JKZ Μοντέλο: 32384Cross Ref: 1MCB2
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
€86.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςNC Spotting Drill
Σημείο τρυπανιών90 μοίρες
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού1.125 "
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος7"
Μέγεθος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)18.29
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
KEO 32140 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/4 Hss | AB2JKU 1MCA6 321403 / 4 "2.5 "1 / 4 "€45.28
KEO 32142 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/4 Hss | AB2JKV 1MCA7 321423 / 4 "4"1 / 4 "€61.08
KEO 32144 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/4 Hss | AB2JKW 1MCA8 321443 / 4 "6"1 / 4 "€84.21
KEO 32380 Nc Spotting Drill 90 Degree 3/8 Hss | AB2JKX 1MCA9 323801.125 "3.125 "3 / 8 "€49.89
KEO 32382 Nc Spotting Drill 90 Degree 3/8 Hss | AB2JKY 1MCB1 323821.125 "5"3 / 8 "€60.31
KEO 32120 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/2 Hss | AB2JLA 1MCB3 321201.375 "3.75 "1 / 2 "€66.08
KEO 32122 Nc Spotting Drill 90 Degree 1/2 Hss | AB2JLB 1MCB4 321221.375 "6"1 / 2 "€97.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 32384 Nc Spotting Drill 90 Degree 3/8 Hss
€86.80 /μονάδα