Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 32344-TiN Spotting Drill 3/4 Inch 90 Degree 10 Συνολικό μήκος | AA4PXF 12Y272

KEO 32344-TiN Spot Drill 3/4 Inch 90 Degree 10 Συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4PXF Μοντέλο: 32344-TiNΣταυρός: 12Y272
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
€242.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι εντοπισμού
Σημείο τρυπανιών90 μοίρες
φινίρισμαΚασσίτερος
Μήκος αυλακιού1 7 / 8 "
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόHSS
Συνολικό μήκος10 "
Μέγεθος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5265
Ύψος πλοίου (cm)1.43
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)1.43
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣημείο τρυπανιώνφινίρισμαΜήκος αυλακιούΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
KEO 32342 Spotting Drill 3/4 Inch 90 Degree 8 Ολικό μήκος AA4EYV 12J372 3234290 μοίρεςΦωτεινό1 7 / 8 "HSS8"3 / 4 "€171.43
KEO 32344 Spotting Drill 3/4 Inch 90 Degree 10 Συνολικό μήκος | AA4EYW 12J373 3234490 μοίρεςΦωτεινό1 7 / 8 "HSS10 "3 / 4 "€182.04
KEO 32345 Spotting Drill 3/4 Inch 90 Degree 8 Συνολικό μήκος | AA4EYX 12J374 3234590 μοίρεςΦωτεινό1 7 / 8 "Κοβάλτιο8"3 / 4 "€169.23
KEO 32347 Spotting Drill 3/4 Inch 90 Degree 10 Συνολικό μήκος | AA4EYY 12J375 3234790 μοίρεςΦωτεινό1 7 / 8 "Κοβάλτιο10 "3 / 4 "€231.00
KEO 32582 Spotting Drill 5/8 Inch 90 Degree 7 Συνολικό μήκος | AA4EYZ 12J376 3258290 μοίρεςΦωτεινό1 5 / 8 "Κοβάλτιο7"5 / 8 "€111.18
KEO 32584 Spotting Drill 5/8 Inch 90 Degree 9 Συνολικό Μήκος | AA4EZA 12J377 3258490 μοίρεςΦωτεινό1 5 / 8 "Κοβάλτιο9"5 / 8 "€155.35
KEO 32585 Spotting Drill 5/8 Inch 90 Degree 7 Συνολικό μήκος | AA4EZB 12J378 3258590 μοίρεςΦωτεινό1 5 / 8 "Κοβάλτιο7"5 / 8 "€126.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 32344-TiN Spot Drill 3/4 Inch 90 Degree 10 Συνολικό μήκος
€242.56 /μονάδα