Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 30781 Δράπανο στίγματος/κεντραρίσματος 90 μοιρών 7/8 Hss | AA9GXM 1DBV6

KEO 30781 Δράπανο στίγματος/κεντραρίσματος 90 μοιρών 7/8 Hss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GXM Μοντέλο: 30781Cross Ref: 1DBV6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι εντοπισμού / κεντραρίσματος
Σημείο τρυπανιών90 μοίρες
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού1.25 "
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί χέρι
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος2.5 "
Μέγεθος7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
KEO 30151 Spotting / centering Drill 90 Degree 1/8 Hss | AA9GXD 1DBU7 301513 / 8 "1.25 "1 / 8 "€9.79
KEO 30181 Spot / centering Drill 90 Degree 3/16 Hss | AA9GXE 1DBU8 301811 / 2 "1.375 "3 / 16 "€10.59
KEO 30251 Διάτρηση / κεντράρισμα τρυπανιών 90 βαθμοί 1/4 Hss | AA9GXF 1DBU9 302515 / 8 "1.5 "1 / 4 "€11.89
KEO 30311 Spotting / centering Drill 90 Degree 5/16 Hss | AA9GXG 1DBV1 303115 / 8 "1.5 "5 / 16 "€11.93
KEO 30381 Spot / κεντράρισμα τρυπανιών 90 βαθμοί 3/8 Hss | AA9GXH 1DBV2 303811"2"3 / 8 "€16.96
KEO 30121 Spot / centering Drill 90 Degree 1/2 Hss | AA9GXJ 1DBV3 301211"2"1 / 2 "€25.91
KEO 30581 Spotting / centering Drill 90 Degree 5/8 Hss | AA9GXK 1DBV4 305811.125 "2.25 "5 / 8 "€39.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 30781 Δράπανο στίγματος/κεντραρίσματος 90 μοιρών 7/8 Hss
€64.12 /μονάδα