Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 12732 Τρυπάνι/countersink 60 Degrees 7/32 Inch Rh Hss | AG3RRU 33UN62

KEO 12732 τρυπάνι/πάγκος 60 μοιρών 7/32 ίντσας Rh Hss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3RRU Μοντέλο: 12732Cross Ref: 33UN62
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
€40.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονό άκρο τρυπάνι / μετρητής
Σώμα Dia.1 / 2 "
Στυλ μετρητήΤζιγκ Μπόρε
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται ΓωνίαΠτυχία 60
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος3.5 "
Σημείο Dia.7 / 32 "
Μέγεθος7 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207600061

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος φλάουτου (σπείρα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣημείο Dia.ΜέγεθοςΤιμή
KEO 12140 Τρυπάνι/countersink 60 Degrees 1/4 Inch Rh Hss | AG3RRQ 33UN59 121401 / 2 "3.5 "1 / 4 "1 / 4 "€45.16
KEO 12180 Τρυπάνι / μετρητής 60 βαθμούς 1/8 ίντσας Rh Hss | AG3RRR 33UN60 121801 / 2 "3.5 "1 / 8 "1 / 8 "€43.59
KEO 12316 Τρυπάνι / μετρητής 60 βαθμούς 3/16 ίντσες Rh Hss | AG3RRT 33UN61 123161 / 2 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "€42.16
KEO 12932 Τρυπάνι / μετρητής 60 βαθμούς 9/32 ίντσες Rh Hss | AG3RRV 33UN63 129321 / 2 "3.5 "9 / 32 "9 / 32 "€44.36
KEO 13116 Τρυπάνι / μετρητής 60 βαθμούς 1/16 ίντσες Rh Hss | AG3RRY 33UN66 131163 / 8 "3"1 / 16 "1 / 16 "€41.61
KEO 13180 Τρυπάνι/countersink 60 Degrees 1/8 Inch Hss | AG3RRZ 33UN67 131803 / 8 "3"1 / 8 "1 / 8 "€36.54
KEO 13316 Τρυπάνι/countersink 60 Degrees 3/16 Inch Hss | AG3RTA 33UN68 133163 / 8 "3"3 / 16 "3 / 16 "€37.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 12732 τρυπάνι/πάγκος 60 μοιρών 7/32 ίντσας Rh Hss
€40.39 /μονάδα