Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 11821 Τρυπάνι / μετρητής βυθίσματος 60 βαθμοί # 18 Hss | AG3RRB 33UN45

KEO 11821 Τρυπάνι/πάγκο Πεδίο 60 Μοίρες #18 Hss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3RRB Μοντέλο: 11821Cross Ref: 33UN45

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.80 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονό άκρο τρυπάνι / μετρητής
Σώμα Dia.3 / 4 "
Στυλ μετρητήΣκέτη
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Περιλαμβάνεται ΓωνίαΠτυχία 60
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος3"
Σημείο Dia.1 / 4 "
Μέγεθος#18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)9.53
Πλάτος πλοίου (cm)4.64
Κωδικός ΕΣ8207600061

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος φλάουτου (σπείρα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣημείο Dia.ΜέγεθοςΤιμή
KEO 11121 Τρυπάνι / μετρητής 60 βαθμούς # 11 3/4 ίντσες L | AG3RNQ 33UM83 111211 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#11€26.33
KEO 11221 Τρυπάνι / πάγκο 60 βαθμοί 1-3 / 8 ίντσες Μήκος Hss | AG3RPA 33UM92 112213 / 16 "1.375 "1 / 16 "#12€17.39
KEO 11321 Τρυπάνι / μετρητής ψεκασμού Απλό 60 βαθμοί 1/4 ίντσες Hss | AG3RPJ 33UN01 113211 / 4 "1.5 "3 / 32 "#13€18.48
KEO 11421 Τρυπάνι / μετρητής 60 βαθμούς 1-5 / 8 ίντσες Μήκος Hss | AG3RPU 33UN10 114215 / 16 "1.625 "7 / 64 "#14€17.48
KEO 11521 Τρυπάνι / μετρητής 60 βαθμούς # 15 2-1 / 4 ίντσες L | AG3RQD 33UN19 115217 / 16 "2.25 "5 / 32 "#15€20.55
KEO 11621 Τρυπάνι / μετρητής 60 βαθμούς # 16 2-1 / 2 ίντσες L | AG3RQM 33UN27 116211 / 2 "2.5 "3 / 16 "#16€38.10
KEO 11721 Τρυπάνι / μετρητής 60 βαθμούς # 17 2-3 / 4 ίντσες L | AG3RQR 33UN36 117215 / 8 "2.75 "7 / 32 "#17€35.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 11821 Τρυπάνι/πάγκο Πεδίο 60 Μοίρες #18 Hss
€47.80 /μονάδα