Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEO 10821-TIN Τρυπάνι / μετρητής 60 βαθμούς # 8 Rh Tin | AG3RMZ 33UM68

KEO 10821-TIN Τρυπάνι/μετρητής 60 μοιρών #8 Rh Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3RMZ Μοντέλο: 10821-TINCross Ref: 33UM68

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.10 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονό άκρο τρυπάνι / μετρητής
Σώμα Dia.3 / 4 "
Στυλ μετρητήΣκέτη
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
φινίρισμαTiN με επικάλυψη
Περιλαμβάνεται ΓωνίαΠτυχία 60
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος3"
Σημείο Dia.5 / 16 "
Μέγεθος#8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)9.53
Πλάτος πλοίου (cm)4.76
Κωδικός ΕΣ8207600061

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος φλάουτου (σπείρα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Συνολικό μήκοςΣημείο Dia.ΜέγεθοςΤιμή
KEO 10421-TIN Τρυπάνι / μετρητής 60 βαθμούς # 4 5/16 ίντσες κασσίτερου | AG3RFX 33UM40 10421-TIN5 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4€20.37
KEO 10121-TIN Τρυπάνι / μετρητής ψεκασμού Απλό 60 βαθμοί # 1 κασσίτερος | AG3RLE 33UM21 10121-TIN1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1€21.03
KEO 10221-TIN Τρυπάνι / πάγκο 60 βαθμοί # 2 3/16 ίντσες AG3RLM 33UM28 10221-TIN3 / 16 "1.375 "5 / 64 "#2€17.36
KEO 10321-TIN Τρυπάνι / μετρητής 60 βαθμούς # 3 1/4 ίντσες κασσίτερος | AG3RLU 33UM34 10321-TIN1 / 4 "1.5 "7 / 64 "#3€18.30
KEO 10521-TIN Τρυπάνι/countersink 60 Degrees #5 7/16in Tin | AG3RMB 33UM46 10521-TIN7 / 16 "2.25 "3 / 16 "#5€25.79
KEO 10621-TIN Δράπανο / μετρητής 60 βαθμούς # 6 1/2 ίντσες κασσίτερος | AG3RMG 33UM52 10621-TIN1 / 2 "2.5 "7 / 32 "#6€30.48
KEO 10721-TIN Τρυπάνι/countersink 60 Degrees #7 2-3/4 Inch L | AG3RMQ 33UM60 10721-TIN5 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7€43.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEO 10821-TIN Τρυπάνι/μετρητής 60 μοιρών #8 Rh Tin
€56.10 /μονάδα