KEN-TOOL 36005 Ελαστικό κλουβί 5-bar | AC3UHT 2WFK3

KEN-TOOL 36005 Κλουβί φουσκώματος ελαστικών 5 ράβδων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3UHT Μοντέλο: 36005Cross Ref: 2WFK3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,406.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό κλουβί
Ύψος43.5 "
Χαρακτηριστικά5-Μπαρ
Μονάδα Βάρος182 λίβρες
Πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 85.05
Ύψος πλοίου (cm)143
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)104.14
Κωδικός ΕΣ7306901000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πλάτος βάσης x Μήκος (In.) (41 x 26 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
KEN-TOOL 36001 Φουσκωτό κιβώτιο ελαστικών 2-bar | AC3UHN 2WFJ8 3600141 "Φορητό 2-Bar16 "€968.91
KEN-TOOL 36002 Ελαστικό Cage 4-bar | AC3UHP 2WFJ9 3600243.5 "4-Μπαρ20.5 "€1,750.95
KEN-TOOL 36003 Ελαστικό κλουβί επιβάτη και φορτηγό | AC3UHQ 2WFK1 3600330 "Φορτηγό επιβατών και ελαφρών φορτηγών16 "€1,062.42
KEN-TOOL 36004 Ελαστικό κλουβί ελαστικών 3-bar 30 In | AC3UHR 2WFK2 3600465 "3-Μπαρ24 "€2,592.74
RFQ
KEN-TOOL 36006 Ελαστικό κλουβί ελαστικών 3-μπαρ 26 In | AC3UHU 2WFK4 3600643.5 "3-Μπαρ20.5 "€1,373.75
KEN-TOOL 36007 Φορητό κλουβί ελαστικών φορητή ευρεία βάση | AC3UHV 2WFK5 3600743.5 "Φορητή ευρεία βάση20.5 "€982.76
KEN-TOOL T108 Ελαστικό κλουβί 7-bar | AF6VRY 20KR94 T10862.75 "7-Μπαρ568590 "€2,916.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN-TOOL 36005 Κλουβί φουσκώματος ελαστικών 5 ράβδων
€2,406.80 /μονάδα