KEN FORGING N2034-SS-12 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 1-1/2-6 Thread Size, 18.05 Inch Overall Length | AC9ZYU 3LWD8

KEN FORGING N2034-SS-12 μπουλόνι ματιού, με ώμο, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος 1-1/2-6, συνολικό μήκος 18.05 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ZYU Μοντέλο: N2034-SS-12Cross Ref: 3LWD8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€344.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.2.5 "
Μάτι έξω από το Dia.5.187 "
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος18.05 "
Σανκ Ντία.1.5 "
Μήκος κνήμης12 "
Ώμος Dia.2.12 έως 2.25 "
Μήκος ώμου0.5 "έως 0.62"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος7
Όριο φόρτου εργασίας20000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.715
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2034-SS-12 μπουλόνι ματιού, με ώμο, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος 1-1/2-6, συνολικό μήκος 18.05 ίντσες
€344.87 /μονάδα