KEN FORGING N2034-12 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 1-1/2-6, μήκος 12 ίντσες | AC9ZYA 3LWA9

KEN FORGING N2034-12 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 1-1/2-6, μήκος 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ZYA Μοντέλο: N2034-12Cross Ref: 3LWA9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€174.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.2.5 "
Μάτι έξω από το Dia.5.187 "
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος18.05 "
Σανκ Ντία.1.5 "
Μήκος κνήμης12 "
Ώμος Dia.2.12 έως 2.25 "
Μήκος ώμου0.5 "έως 0.62"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος7
Όριο φόρτου εργασίας20000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.6295
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)45.97
Πλάτος πλοίου (cm)13.21
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2034-12 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 1-1/2-6, μήκος 12 ίντσες
€174.56 /μονάδα