Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2029-5 Eye Bot, With Shoulder, 7/8-9 X 9.06 Inch Συνολικό μήκος | AD3HDT 3ZGW4

KEN FORGING N2029-5 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, 7/8-9 X 9.06 ίντσες συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HDT Μοντέλο: N2029-5Cross Ref: 3ZGW4
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
€44.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.75 "
Μάτι έξω από το Dia.3.5 "
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος9.06 "
Σανκ Ντία.7 / 8 "
Μήκος κνήμης5"
Ώμος Dia.1.31 έως 1.44 "
Μήκος ώμου0.31 "έως 0.38"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
Όριο φόρτου εργασίας7,200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4355
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2029-5 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, 7/8-9 X 9.06 ίντσες συνολικό μήκος
€44.49 /μονάδα