Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2029-316SS-12 Eye Bolt, 7,200 Lb φορτίο εργασίας, από ανοξείδωτο χάλυβα, 7/8-9 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WPA 19L208

KEN FORGING N2029-316SS-12 μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 7,200 lb, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος νήματος 7/8-9

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8WPA Μοντέλο: N2029-316SS-12Σταυρός: 19L208
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
€153.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 3 / 4 "
Μάτι έξω από το Dia.3 1 / 2 "
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος16.06 "
Σανκ Ντία.7 / 8 "
Μήκος κνήμης12 "
Ώμος Dia.1.31 "έως 1.44"
Μήκος ώμου0.31 "έως 0.38"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
Όριο φόρτου εργασίας7,200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.755
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: (1) Εξαγωνικό καρύδι από ανοξείδωτο ατσάλι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2029-316SS-12 μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 7,200 lb, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος νήματος 7/8-9
€153.65 /μονάδα