Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2028-316SS-6 Eye Bolt, 5,200 Lb φορτίο εργασίας, ανοξείδωτος χάλυβας, 3/4-10 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WNZ 19L205

KEN FORGING N2028-316SS-6 μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 5,200 lb, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος νήματος 3/4-10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WNZ Μοντέλο: N2028-316SS-6Σταυρός: 19L205

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€108.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 1 / 2 "
Μάτι έξω από το Dia.2 13 / 16 "
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος9.39 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης6"
Ώμος Dia.1.12 "έως 1.25"
Μήκος ώμου0.25 "έως 0.31"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Όριο φόρτου εργασίας5,200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: (1) Εξαγωνικό καρύδι από ανοξείδωτο ατσάλι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2028-316SS-6 μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 5,200 lb, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος νήματος 3/4-10
€108.65 /μονάδα