Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2027-4-1/2 Eye Bolt, With Shoulder, 5/8-11 X 7.50 Inch Overall Length | AD3HDN 3ZGV9

KEN FORGING N2027-4-1/2 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, 5/8-11 X 7.50 ίντσες συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HDN Μοντέλο: N2027-4-1/2Cross Ref: 3ZGV9
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
€21.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.375 "
Μάτι έξω από το Dia.2.5 "
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος7.5 "
Σανκ Ντία.5 / 8 "
Μήκος κνήμης4.5 "
Ώμος Dia.1.00 έως 1.06 "
Μήκος ώμου0.255 "έως 0.31"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Όριο φόρτου εργασίας3,500 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4455
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2027-4-1/2 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, 5/8-11 X 7.50 ίντσες συνολικό μήκος
€21.08 /μονάδα