Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2027-10 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, μήκος 10 ίντσες | AC9ZWM 3LVY5

KEN FORGING N2027-10 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, μήκος 10 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ZWM Μοντέλο: N2027-10Cross Ref: 3LVY5
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
€39.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.375 "
Μάτι έξω από το Dia.2.5 "
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος13 "
Σανκ Ντία.5 / 8 "
Μήκος κνήμης10 "
Ώμος Dia.1.00 έως 1.06 "
Μήκος ώμου0.255 "έως 0.31"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Όριο φόρτου εργασίας3,500 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2027-10 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, μήκος 10 ίντσες
€39.07 /μονάδα