Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2023-316SS-10 Eye Bolt, 1,200 Lb φορτίο εργασίας, ανοξείδωτο ατσάλι, 3/8-16 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WNN 19L198

KEN FORGING N2023-316SS-10 μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 1,200 lb, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος νήματος 3/8-16

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8WNN Μοντέλο: N2023-316SS-10Σταυρός: 19L198

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€66.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.3 / 4 "
Μάτι έξω από το Dia.1 1 / 2 "
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος11.81 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης10 "
Ώμος Dia.0.62 "έως 0.69"
Μήκος ώμου0.12 "έως 0.19"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Όριο φόρτου εργασίας1,200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: (1) Εξαγωνικό καρύδι από ανοξείδωτο ατσάλι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2023-316SS-10 μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 1,200 lb, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος νήματος 3/8-16
€66.22 /μονάδα