Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2022-SS-4-1/4 Eye Bolt, With Shoulder, Stainless Steel, 5/16-18 Thread Size, 5-3/4 Inch Length | AD3HJJ 3ZHG1

KEN FORGING N2022-SS-4-1/4 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, μήκος 5-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HJJ Μοντέλο: N2022-SS-4-1/4Cross Ref: 3ZHG1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.5 / 8 "
Μάτι έξω από το Dia.1.25 "
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος5.75 "
Σανκ Ντία.5 / 16 "
Μήκος κνήμης4.25 "
Ώμος Dia.0.56 έως 0.62 "
Μήκος ώμου0.12 "έως 0.19"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Όριο φόρτου εργασίας800 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2022-SS-4-1/4 Μπουλόνι ματιού, με ώμο, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος 5/16-18, μήκος 5-3/4 ίντσες
€31.80 /μονάδα