KEN FORGING N2014-SS-12 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 1-1/2-6 Thread Size, 12 Inch Length | AC9ZWE 3LVX7

KEN FORGING N2014-SS-12 μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος 1-1/2-6, μήκος 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9ZWE Μοντέλο: N2014-SS-12Cross Ref: 3LVX7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€345.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.2.5 "
Μάτι έξω από το Dia.5.187 "
Τύπος βολβούχωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος17.187 "
Σανκ Ντία.1.5 "
Μήκος κνήμης12 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος7
Όριο φόρτου εργασίας20,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.3865
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)43.43
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2014-SS-12 μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος 1-1/2-6, μήκος 12 ίντσες
€345.84 /μονάδα