Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2009-316SS-6 Eye Bolt, 7,200 Lb φορτίο εργασίας, ανοξείδωτο χάλυβα, 7/8-9 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WNA 19L182

KEN FORGING N2009-316SS-6 μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 7,200 lb, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος νήματος 7/8-9

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8WNA Μοντέλο: N2009-316SS-6Σταυρός: 19L182

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€109.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 3 / 4 "
Μάτι έξω από το Dia.3 1 / 2 "
Τύπος βολβούΣηκώστε χωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος9.53 "
Σανκ Ντία.7 / 8 "
Μήκος κνήμης6"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
Όριο φόρτου εργασίας7,200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1925
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: (1) Εξαγωνικό καρύδι από ανοξείδωτο ατσάλι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2009-316SS-6 μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 7,200 lb, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος νήματος 7/8-9
€109.03 /μονάδα