Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2009-10 Eye Bolt, Without Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 7/8-9 Thread Size, 10 Inch Length | AC9TWJ 3JWY8

KEN FORGING N2009-10 Μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 7/8-9, μήκος 10 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9TWJ Μοντέλο: N2009-10Cross Ref: 3JWY8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€68.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.75 "
Μάτι έξω από το Dia.3.5 "
Τύπος βολβούχωρίς ώμο
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος13.52 "
Σανκ Ντία.7 / 8 "
Μήκος κνήμης10 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος7 / 8-9
ΧαρακτηριστικάΧωρίς ώμο
Όριο φόρτου εργασίας7200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.476
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2009-10 Μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 7/8-9, μήκος 10 ίντσες
€68.33 /μονάδα