Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μπουλόνι ματιού KEN FORGING N2008-24, χωρίς ώμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, μήκος 24 ίντσες | AC9TWG 3JWY6

KEN FORGING N2008-24 Μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, μήκος 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9TWG Μοντέλο: N2008-24Cross Ref: 3JWY6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€69.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.5 "
Μάτι έξω από το Dia.2-13 / 16 "
Τύπος βολβούχωρίς ώμο
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος26.8 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης24 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος6"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΧωρίς ώμο
Όριο φόρτου εργασίας5200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6965
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)68.33
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2008-24 Μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, μήκος 24 ίντσες
€69.83 /μονάδα