Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2008-18 Eye Bot, Without Shoulder, 3/4-10 μέγεθος σπειρώματος, 20.80 ίντσες Συνολικό μήκος | AD3HKZ 3ZHL2

KEN FORGING N2008-18 μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, συνολικό μήκος 20.80 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HKZ Μοντέλο: N2008-18Cross Ref: 3ZHL2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€61.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.5 "
Μάτι έξω από το Dia.2-13 / 16 "
Τύπος βολβούχωρίς ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος20.8 "
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Μήκος κνήμης18 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος6"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Όριο φόρτου εργασίας5,200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.332
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)52.83
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2008-18 μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, μέγεθος σπειρώματος 3/4-10, συνολικό μήκος 20.80 ίντσες
€61.77 /μονάδα