Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2007-4 Eye Bolt, Without Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 5/8-11 Thread Size, 4 Inch Length | AC9TWE 3JWY4

KEN FORGING N2007-4 Μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, μήκος 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9TWE Μοντέλο: N2007-4Cross Ref: 3JWY4
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
€20.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.375 "
Μάτι έξω από το Dia.2.5 "
Τύπος βολβούχωρίς ώμο
φινίρισμαΖεστό γαλβανισμένο
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος6.5 "
Σανκ Ντία.5 / 8 "
Μήκος κνήμης4"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
ΧαρακτηριστικάΧωρίς ώμο
Όριο φόρτου εργασίας3500 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3735
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)16.76
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2007-4 Μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, γαλβανισμένο εν θερμώ, μέγεθος σπειρώματος 5/8-11, μήκος 4 ίντσες
€20.45 /μονάδα