Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2005-SS-6 Eye Bolt, Without Shoulder, 1/2-13 Thread Size, 8.02 Inch Overall Length | AD3HBM 3ZGN7

KEN FORGING N2005-SS-6 μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, συνολικό μήκος 8.02 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3HBM Μοντέλο: N2005-SS-6Cross Ref: 3ZGN7
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
€52.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1"
Μάτι έξω από το Dia.2"
Τύπος βολβούχωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος8.02 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης6"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Όριο φόρτου εργασίας2,200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2005-SS-6 μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, μέγεθος σπειρώματος 1/2-13, συνολικό μήκος 8.02 ίντσες
€52.80 /μονάδα