Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2003-SS-4-1/4 Μπουλόνι ματιού, χωρίς ώμο, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, συνολικό μήκος 5.75 ίντσες | AD3HBL 3ZGN6

KEN FORGING N2003-SS-4-1/4 Μπουλόνι ματιού, Χωρίς ώμο, Μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, Συνολικό μήκος 5.75 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HBL Μοντέλο: N2003-SS-4-1/4Cross Ref: 3ZGN6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.3 / 4 "
Μάτι έξω από το Dia.1.5 "
Τύπος βολβούχωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος5.75 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης4.25 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Όριο φόρτου εργασίας1,200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318152091
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2003-SS-4-1/4 Μπουλόνι ματιού, Χωρίς ώμο, Μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, Συνολικό μήκος 5.75 ίντσες
€37.60 /μονάδα