Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING N2002-316SS-6 Eye Bolt, 800 Lb φορτίο εργασίας, από ανοξείδωτο χάλυβα, 5/16-18 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WMM 19L171

KEN FORGING N2002-316SS-6 μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 800 lb, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος νήματος 5/16-18

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WMM Μοντέλο: N2002-316SS-6Σταυρός: 19L171

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.5 / 8 "
Μάτι έξω από το Dia.1 1 / 4 "
Τύπος βολβούΣηκώστε χωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος7.28 "
Σανκ Ντία.5 / 16 "
Μήκος κνήμης6"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Όριο φόρτου εργασίας800 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: (1) Εξαγωνικό καρύδι από ανοξείδωτο ατσάλι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING N2002-316SS-6 μπουλόνι ματιών, φορτίο εργασίας 800 lb, ανοξείδωτο ατσάλι, μέγεθος νήματος 5/16-18
€42.91 /μονάδα