Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING M27 Eye Bolt, Lift With Shoulder, M27 X 3.00mm Σπείρωμα | AD3BNN 3XTD9

KEN FORGING M27 Eye Bolt, Lift With Shoulder, M27 X 3.00mm νήμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3BNN Μοντέλο: M27Cross Ref: 3XTD9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€50.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.51.0mm
Μάτι έξω από το Dia.103.0mm
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος196.9mm
Σανκ Ντία.27mm
Μήκος κνήμης70mm
Ώμος Dia.42.93 σε 45.97mm
Μήκος ώμου11.18mm να 12.7mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα ΜήκοςΠλήρης
Μέγεθος νήματοςM27 x 3
Όριο φόρτου εργασίας5,200kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.521
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING M27 Eye Bolt, Lift With Shoulder, M27 X 3.00mm νήμα
€50.02 /μονάδα