Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING M14 Eye Bolt, Lift With Shoulder, M14 X 2.00mm Σπείρωμα | AD3BNH 3XTD4

KEN FORGING M14 Eye Bolt, Lift With Shoulder, M14 X 2.00mm νήμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3BNH Μοντέλο: M14Cross Ref: 3XTD4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€20.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.33.0mm
Μάτι έξω από το Dia.58.0mm
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος115.9mm
Σανκ Ντία.14mm
Μήκος κνήμης41.1mm
Ώμος Dia.23.88 σε 25.40mm
Μήκος ώμου5.59mm να 7.11mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα ΜήκοςΠλήρης
Μέγεθος νήματοςM14 x 2
Όριο φόρτου εργασίας1,600kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2295
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING M14 Eye Bolt, Lift With Shoulder, M14 X 2.00mm νήμα
€20.95 /μονάδα