KEN FORGING K2036-BLANK Eye Bolt, Blank With Shoulder, 2 X 4 Inch Size | AC9TTX 3JWN5

KEN FORGING K2036-BLANK Μπουλόνι ματιού, κενό με ώμο, μέγεθος 2 x 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9TTX Μοντέλο: K2036-BLANKCross Ref: 3JWN5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€157.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.3.25 "
Μάτι έξω από το Dia.6.875 "
Τύπος βολβούΚενό με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος11.875 "
Σανκ Ντία.2"
Μήκος κνήμης4"
Ώμος Dia.2.88 έως 3.00 "
Μήκος ώμου0.62 "έως 0.75"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
ΧαρακτηριστικάΚενό με τον ώμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2036-BLANK Μπουλόνι ματιού, κενό με ώμο, μέγεθος 2 x 4 ίντσες
€157.25 /μονάδα