Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2027-B-ZN Eye Bolt, Lift With Shoulder, Steel, 5/8-11 Thread | AD3HHQ 3ZHE2

KEN FORGING K2027-B-ZN μάτι, ανύψωση με ώμο, χάλυβας, 5/8-11 σπείρωμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3HHQ Μοντέλο: K2027-B-ZNCross Ref: 3ZHE2
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
€40.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.375 "
Μάτι έξω από το Dia.2.5 "
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος5.31 "έως 5.69"
Σανκ Ντία.5 / 8 "
Μήκος κνήμης2.5 "
Ώμος Dia.1.00 έως 1.06 "
Μήκος ώμου0.255 "έως 0.31"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα ΜήκοςΠλήρης
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Όριο φόρτου εργασίας4,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.342
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2027-B-ZN μάτι, ανύψωση με ώμο, χάλυβας, 5/8-11 σπείρωμα
€40.69 /μονάδα