Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2027-316SS Eye Bolt, Lift With Shoulder, Stainless Steel, 5/8-11 Thread | AD3HGN 3ZHA1

KEN FORGING K2027-316SS Κοχλίας ματιού, ανύψωση με ώμο, ανοξείδωτο ατσάλι, σπείρωμα 5/8-11

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HGN Μοντέλο: K2027-316SSΔιασταύρωση: 3ZHA1
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
€69.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.375 "
Μάτι έξω από το Dia.2.5 "
Τύπος βολβούΣηκώστε με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος4.56 "έως 4.94"
Σανκ Ντία.5 / 8 "
Μήκος κνήμης1.75 "
Ώμος Dia.1.00 έως 1.06 "
Μήκος ώμου0.255 "έως 0.31"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα ΜήκοςΠλήρης
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Όριο φόρτου εργασίας4,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3285
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2027-316SS Κοχλίας ματιού, ανύψωση με ώμο, ανοξείδωτο ατσάλι, σπείρωμα 5/8-11
€69.02 /μονάδα