Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2023-B-BLANK Eye Bolt, Blank With Shoulder, 3/8 X 2-1/2 Inch Μέγεθος | AD3HCP 3ZGT5

KEN FORGING Μπουλόνι ματιού K2023-B-BLANK, κενό με ώμο, μέγεθος 3/8 X 2-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HCP Μοντέλο: K2023-B-BLANKCross Ref: 3ZGT5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€13.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1"
Μάτι έξω από το Dia.1-21 / 32 "
Τύπος βολβούΚενό με τον ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος4 17 / 32 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης2.5 "
Ώμος Dia.0.62 έως 0.69 "
Μήκος ώμου0.12 "έως 0.19"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING Μπουλόνι ματιού K2023-B-BLANK, κενό με ώμο, μέγεθος 3/8 X 2-1/2 ίντσας
€13.77 /μονάδα