KEN FORGING K2017-BLANK Eye Bolt, Blank Lift Without Shoulder, Μέγεθος 2-1/2 ίντσας | AC9TTP 3JWL7

KEN FORGING K2017-BLANK Eye Bolt, Blank Lift Without Shoulder, Μέγεθος 2-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9TTP Μοντέλο: K2017-BLANKCross Ref: 3JWL7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€697.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.4"
Μάτι έξω από το Dia.8-9 / 16 "
Τύπος βολβούΚενό χωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος13.625 "
Σανκ Ντία.2.5 "
Μήκος κνήμης5"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος2.5
ΧαρακτηριστικάΚενό χωρίς ώμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.0075
Ύψος πλοίου (cm)35.31
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2017-BLANK Eye Bolt, Blank Lift Without Shoulder, Μέγεθος 2-1/2 ίντσας
€697.71 /μονάδα