KEN FORGING K2016-HDG Eye Bolt, 38,000 Lb φορτίο εργασίας, χάλυβας, 2-4-1/2 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WHU 19L104

KEN FORGING Μπουλόνι ματιού K2016-HDG, φορτίο εργασίας 38,000 Lb, ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος 2-4-1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8WHU Μοντέλο: K2016-HDGΣταυρός: 19L104

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€222.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.3 1 / 4 "
Μάτι έξω από το Dia.6 7 / 8 "
Τύπος βολβούΣηκώστε χωρίς ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό65,000 PSI
Συνολικό μήκος11.45 "
Σανκ Ντία.2"
Μήκος κνήμης4"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος4"
Μέγεθος νήματος2-4 1 / 2 "
Όριο φόρτου εργασίας38,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2675
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING Μπουλόνι ματιού K2016-HDG, φορτίο εργασίας 38,000 Lb, ατσάλι, μέγεθος σπειρώματος 2-4-1/2
€222.32 /μονάδα