Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2011-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 1-1/8 X 2-3/4 Inch Size | AD3BQE 3XTJ2

KEN FORGING K2011-BLANK Μάτι μπουλόνι, κενό χωρίς ώμο, μέγεθος 1-1/8 X 2-3/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3BQE Μοντέλο: K2011-BLANKCross Ref: 3XTJ2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€35.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.2"
Μάτι έξω από το Dia.4"
Τύπος βολβούΚενό χωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος6.875 "
Σανκ Ντία.1.125 "
Μήκος κνήμης2.75 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος3"
Μέγεθος νήματος1.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.981
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2011-BLANK Μάτι μπουλόνι, κενό χωρίς ώμο, μέγεθος 1-1/8 X 2-3/4 ίντσας
€35.48 /μονάδα