Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2007-4-1/2-ZN Eye Bolt, 4,000 Lb Φορτίο εργασίας, Χάλυβας, 5/8-11 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WGV 19L076

KEN FORGING Μπουλόνι ματιών K2007-4-1/2-ZN, φορτίο εργασίας 4,000 Lb, χάλυβας, μέγεθος νημάτων 5/8-11

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WGV Μοντέλο: K2007-4-1/2-ZNΣταυρός: 19L076

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 3 / 8 "
Μάτι έξω από το Dia.2 1 / 2 "
Τύπος βολβούΣηκώστε χωρίς ώμο
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό65,000 PSI
Συνολικό μήκος7.19 "
Σανκ Ντία.5 / 8 "
Μήκος κνήμης4 1 / 2 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος4
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Όριο φόρτου εργασίας4,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING Μπουλόνι ματιών K2007-4-1/2-ZN, φορτίο εργασίας 4,000 Lb, χάλυβας, μέγεθος νημάτων 5/8-11
€39.64 /μονάδα