Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2007-3-ZN Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 5/8-11 Thread | AD3HCB 3ZGR2

KEN FORGING Κ2007-3-ZN Μπουλόνι ματιού, Ανύψωση χωρίς ώμο, Ατσάλι, 5/8-11 Σπείρωμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3HCB Μοντέλο: K2007-3-ZNCross Ref: 3ZGR2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1.375 "
Μάτι έξω από το Dia.2.5 "
Τύπος βολβούΣηκώστε χωρίς ώμο
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος5.44 "έως 5.81"
Σανκ Ντία.5 / 8 "
Μήκος κνήμης3"
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα ΜήκοςΠλήρης
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Όριο φόρτου εργασίας4,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.306
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING Κ2007-3-ZN Μπουλόνι ματιού, Ανύψωση χωρίς ώμο, Ατσάλι, 5/8-11 Σπείρωμα
€40.22 /μονάδα