Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2006-BLANK Eye Bolt, Blank Lift Without Shoulder, Μέγεθος 9/16 ίντσες | AC9TTL 3JWL4

KEN FORGING K2006-BLANK Eye Bolt, Blank Lift Without Shoulder, Μέγεθος 9/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9TTL Μοντέλο: K2006-BLANKCross Ref: 3JWL4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€13.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1-9 / 32 "
Μάτι έξω από το Dia.2-9 / 32 "
Τύπος βολβούΚενό χωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος3 15 / 16 "
Σανκ Ντία.9 / 16 "
Μήκος κνήμης1.625 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος9 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΚενό χωρίς ώμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.207
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2006-BLANK Eye Bolt, Blank Lift Without Shoulder, Μέγεθος 9/16 ίντσες
€13.07 /μονάδα