Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2005-HDG Eye Bolt, 2,400 Lb Φορτίο εργασίας, Χάλυβας, 1/2-13 Μέγεθος σπειρώματος | CG8WGR 19L094

KEN FORGING K2005-HDG Eye Bolt, 2,400 Lb Working Load, Steel, 1/2-13 Size Thread

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8WGR Μοντέλο: K2005-HDGΣταυρός: 19L094

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.1 3 / 16 "
Μάτι έξω από το Dia.2 1 / 16 "
Τύπος βολβούΣηκώστε χωρίς ώμο
φινίρισμαΓαλβανιζέ
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό65,000 PSI
Συνολικό μήκος3.89 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1 1 / 2 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Όριο φόρτου εργασίας2,400 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING K2005-HDG Eye Bolt, 2,400 Lb Working Load, Steel, 1/2-13 Size Thread
€14.70 /μονάδα