Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING K2002-BLANK Eye Bolt, Blank Without Shoulder, 5/16 X 1-1/8 Inch Μέγεθος | AD3BPT 3XTG9

KEN FORGING Μπουλόνι ματιού K2002-BLANK, κενό χωρίς ώμο, μέγεθος 5/16 X 1-1/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3BPT Μοντέλο: K2002-BLANKCross Ref: 3XTG9

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€6.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.7 / 8 "
Μάτι έξω από το Dia.1.437 "
Τύπος βολβούΚενό χωρίς ώμο
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος2.625 "
Σανκ Ντία.5 / 16 "
Μήκος κνήμης1.125 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1.125 "
Μέγεθος νήματος5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING Μπουλόνι ματιού K2002-BLANK, κενό χωρίς ώμο, μέγεθος 5/16 X 1-1/8 ίντσας
€6.56 /μονάδα