Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KEN FORGING 7E-MACH-UNF Επεξεργασμένο άκρο ράβδου, μήκους 6 ιντσών, μέγεθος νήματος 3/4-16, Drop Forged, Τύπος αρσενικού | CG8WFA 19L353

KEN FORGING 7E-MACH-UNF Machined Rod End, 6 ίντσες Μήκος, 3/4-16 μέγεθος νήματος, Πτώση σφυρηλατημένο, Αρσενικός τύπος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8WFA Μοντέλο: 7E-MACH-UNFΣταυρός: 19L353

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάβδο Τέλος
Κύρια διάμετρος1 9/16 ίντσες
Αφεντικό πάχος3 / 4 σε
Διάμετρος τρύπας.3 / 4 "
Μήκος6"
ΥλικόC1035
Σανκ Ντία.3 / 4 "
Νήμα3 / 4-16
νήμα ΜήκοςΠλήρης
Μέγεθος νήματος3 / 4-16
ΧαρακτηριστικάΣφυρήλατο, αρσενικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KEN FORGING 7E-MACH-UNF Machined Rod End, 6 ίντσες Μήκος, 3/4-16 μέγεθος νήματος, Πτώση σφυρηλατημένο, Αρσενικός τύπος
€30.56 /μονάδα