Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KELCH 581.0315.384 Μονάδα ευρεσιτεχνίας κεφαλής κοπής, στυλ εισαγωγής DNMG, συνολικό μήκος 103 mm | CE9ZMA 32VR27

KELCH 581.0315.384 Ευρετηριάζουσα μονάδα κεφαλής κοπής, στυλ εισαγωγής DNMG, συνολικό μήκος 103 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9ZMA Μοντέλο: 581.0315.384Cross Ref: 32VR27

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€516.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα κοπής κεφαλής
Κατεύθυνση κοπήςΑριστερό χέρι
επικεφαλής Μήκος65mm
Εισαγωγή σχήματοςΔιαμάντι 55 βαθμών
Εισαγωγή μεγέθους150808
Συνολικό μήκος103mm
ΤσουγκράναDNMG 150608
Ύψος Shank65mm
Πλάτος στελέχους45mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος στελέχουςΚατεύθυνση κοπήςεπικεφαλής ΜήκοςΕισαγωγή σχήματοςΕισαγωγή μεγέθουςΣυνολικό μήκοςΤσουγκράναΎψος ShankΤιμή
KELCH 581.0608.383 Μονάδα ευρεσιτεχνίας κεφαλής κοπής, στυλ εισαγωγής WNMG, συνολικό μήκος 90 mm | CE9ZLN 32VR35 581.0608.38335mmΔεξί χέρι60mmTrigon08040890mmWNMG 08040860mm€491.11
KELCH 581.0708.383 Μονάδα ευρεσιτεχνίας κεφαλής κοπής, στυλ εισαγωγής WNMG, συνολικό μήκος 90 mm | CE9ZLP 32VR38 581.0708.38335mmΑριστερό χέρι60mmTrigon08040890mmWNMG 08040860mm€491.11
KELCH 581.0608.382 Μονάδα κεφαλής κοπής ευρεσιτεχνίας, στυλ εισαγωγής WNMG, συνολικό μήκος 74 mm | CE9ZLQ 32VR34 581.0608.38227mmΔεξί χέρι50mmTrigon08040874mmWNMG 08040850mm€400.79
KELCH 581.0708.382 Μονάδα ευρεσιτεχνίας κεφαλής κοπής, στυλ εισαγωγής WNMG, συνολικό μήκος 74 mm | CE9ZLR 32VR37 581.0708.38227mmΑριστερό χέρι50mmTrigon08040874mmWNMG 08040850mm€400.79
KELCH 581.0608.384 Ευρεσιτεχνική μονάδα κεφαλής κοπής, στυλ εισαγωγής WNMG, συνολικό μήκος 103 mm | CE9ZLT 32VR36 581.0608.38445mmΔεξί χέρι65mmTrigon080408103mmWNMG 08040865mm€516.53
KELCH 581.0708.384 Μονάδα ευρεσιτεχνίας κεφαλής κοπής, στυλ εισαγωγής WNMG, συνολικό μήκος 103 mm | CE9ZLU 32VR39 581.0708.38445mmΑριστερό χέρι65mmTrigon080408103mmWNMG 08040865mm€516.53
KELCH 581.0215.383 Μονάδα κεφαλής κοπής ευρεσιτεχνίας, στυλ εισαγωγής DNMG, συνολικό μήκος 90 mm | CE9ZLV 32VR23 581.0215.38335mmΔεξί χέρι60mmΔιαμάντι 55 βαθμών15080890mmDNMG 15060860mm€491.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KELCH 581.0315.384 Ευρετηριάζουσα μονάδα κεφαλής κοπής, στυλ εισαγωγής DNMG, συνολικό μήκος 103 mm
€516.53 /μονάδα