Αντιδραστήρας φορτίου εξόδου KDR-LINE KDRULJ32P 575V 336A | AE2JRZ 4XTU4

KDR-LINE REACTORS Αντιδραστήρας φορτίου εξόδου KDRULJ32P 575V 336A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2JRZ Μοντέλο: KDRULJ32PCross Ref: 4XTU4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,242.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιδραστήρας φορτίου εξόδου
Βάθος9.75 "
ΠερίφραξηΑνοικτό
Ύψος9"
Τάση Εισόδου575
Μέγιστη. ιπποδύναμη350
Μέγιστη. Έξοδος Amps336
ΦάσηΤρία
Πλάτος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.9675
Ύψος πλοίου (cm)25.72
Μήκος πλοίου (cm)37.47
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8504508000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Έξοδος AmpsΠλάτοςΤιμή
Αντιδραστήρας φορτίου εξόδου KDR-LINE KDRULD31P 575V 17A | AE2JRJ 4XTR8 KDRULD31P4.25 "5.75 "15177.2 "€440.48
Αντιδραστήρας φορτίου εξόδου KDR-LINE KDRULD32P 575V 22A | AE2JRK 4XTR9 KDRULD32P4.25 "5.75 "20227.2 "€496.99
KDR-LINE REACTORS KDRULD35P Αντιδραστήρας φορτίου εξόδου 575V 27A | AE2JRL 4XTT1 KDRULD35P4.25 "5.75 "25277.2 "€593.81
Αντιδραστήρας φορτίου εξόδου KDR-LINE KDRULD33P 575V 32A | AE2JRM 4XTT2 KDRULD33P4.25 "5.75 "30327.2 "€666.76
KDR-LINE REACTORS KDRULD34P Αντιδραστήρας φορτίου εξόδου 575V 41A | AE2JRN 4XTT3 KDRULD34P4.25 "5.75 "40417.2 "€696.82
Αντιδραστήρας φορτίου εξόδου KDR-LINE KDRULC31P 575V 52A | AE2JRP 4XTT4 KDRULC31P5"5.75 "50527.2 "€960.93
KDR-LINE REACTORS KDRULF31P Αντιδραστήρας φορτίου εξόδου 575V 62A | AE2JRQ 4XTT5 KDRULF31P6"7"60629"€998.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KDR-LINE REACTORS Αντιδραστήρας φορτίου εξόδου KDRULJ32P 575V 336A
€3,242.14 /μονάδα