KDR-LINE REACTORS KDRULA8LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 480V 2.1A UL Τύπος1 | AE2HKK 4XJW1

KDR-LINE REACTORS KDRULA8LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 480V 2.1A ULType1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2HKK Μοντέλο: KDRULA8LE01Cross Ref: 4XJW1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€416.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιδραστήρας γραμμής εισόδου
Βάθος6.75 "
ΠερίφραξηUL Τύπος 1
Τύπος φίλτρουΧαμηλό Z
Ύψος12.25 "
Τάση Εισόδου460/480
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
Μέγιστη. Έξοδος Amps2.1
ΦάσηΤρία
ΧαρακτηριστικάΧαμηλό Z
Πλάτος12.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9525
Ύψος πλοίου (cm)34.93
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)18.42
Κωδικός ΕΣ8504508000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος φίλτρουΎψοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Έξοδος AmpsΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
KDR-LINE REACTORS KDRULA6LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 480V 1.1A UL Τύπος1 | AE2HKH 4XJV8 KDRULA6LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "0.51.1Χαμηλό Z12.5 "€407.77
KDR-LINE REACTORS KDRULA7LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 480V 1.6A UL Τύπος1 | AE2HKJ 4XJV9 KDRULA7LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "0.751.6Χαμηλό Z12.5 "€414.58
KDR-LINE REACTORS KDRULA9LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 480V 3A UL Τύπος1 | AE2HKL 4XJW2 KDRULA9LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "1.53Χαμηλό Z12.5 "€419.95
KDR-LINE REACTORS KDRULA1LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 480V 3.4A UL Τύπος1 | AE2HKM 4XJW3 KDRULA1LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "23.4Χαμηλό Z12.5 "€425.00
KDR-LINE REACTORS KDRULA2LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 480V 4.8A UL Τύπος1 | AE2HKN 4XJW4 KDRULA2LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "34.8Χαμηλό Z12.5 "€440.20
KDR-LINE REACTORS KDRULA3LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 480V 7.6A ULType1 | AE2HKP 4XJW5 KDRULA3LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "57.6Χαμηλό Z12.5 "€448.76
KDR-LINE REACTORS KDRULA4LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 480V 11A UL Τύπος1 | AE2HKQ 4XJW6 KDRULA4LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "7.511.0Χαμηλό Z12.5 "€476.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULA8LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 480V 2.1A ULType1
€416.71 /μονάδα