KDR-LINE REACTORS KDRULA45HE01 Input Reactor High Z 575/600V 6.1A ULType1 | AE2HPT 4XKD5

KDR-LINE REACTORS KDRULA45HE01 Input Reactor High Z 575/600V 6.1A ULType1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2HPT Μοντέλο: KDRULA45HE01Cross Ref: 4XKD5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€537.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιδραστήρας γραμμής εισόδου
Βάθος6.75 "
ΠερίφραξηUL Τύπος 1
Τύπος φίλτρουΥψηλό Ζ
Ύψος12.25 "
Τάση Εισόδου575/600
Μέγιστη. ιπποδύναμη5
Μέγιστη. Έξοδος Amps6.1
ΦάσηΤρία
ΧαρακτηριστικάΥψηλό Ζ
Πλάτος12.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9525
Ύψος πλοίου (cm)34.93
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)18.42
Κωδικός ΕΣ8504508000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος φίλτρουΎψοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Έξοδος AmpsΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
Αντιδραστήρας εισόδου KDR-LINE KDRULA55LE01 Low Z 575 / 600V 0.9A UL Τύπος1 | AE2HLX 4XJZ8 KDRULA55LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "0.50.9Χαμηλό Z12.5 "€428.94
KDR-LINE REACTORS KDRULA56LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 575/600V 1.3A ULType1 | AE2HLY 4XJZ9 KDRULA56LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "0.751.3Χαμηλό Z12.5 "€433.11
Αντιδραστήρας εισόδου KDR-LINE KDRULA50LE01 Low Z 575 / 600V 1.7A UL Τύπος1 | AE2HNU 4XKA1 KDRULA50LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "11.7Χαμηλό Z12.5 "€438.01
KDR-LINE REACTORS KDRULA51LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 575 / 600V 2.4A UL Τύπος1 | AE2HNV 4XKA2 KDRULA51LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "1.52.4Χαμηλό Z12.5 "€444.32
KDR-LINE REACTORS KDRULA46LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 575 / 600V 2.7A UL Τύπος1 | AE2HNW 4XKA3 KDRULA46LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "22.7Χαμηλό Z12.5 "€438.07
Αντιδραστήρας εισόδου KDR-LINE KDRULA52LE01 Low Z 575 / 600V 3.9A UL Τύπος1 | AE2HNX 4XKA4 KDRULA52LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "33.9Χαμηλό Z12.5 "€443.51
KDR-LINE REACTORS KDRULA47LE01 Αντιδραστήρας εισόδου Low Z 575/600V 6.1A ULType1 | AE2HNY 4XKA5 KDRULA47LE016.75 "Χαμηλό Z12.25 "56.1Χαμηλό Z12.5 "€465.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULA45HE01 Input Reactor High Z 575/600V 6.1A ULType1
€537.00 /μονάδα